Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode gold D 2,0 x 175 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wolframelektrode gold D 2,0 x 175 mm
Wolframelektrode gold D 2,0 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     4012-140148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163330141
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden gold 2,0 x 175 mm
wolframelektroden gold
wolframelektroden
Wolframelektrode gold (WLa 15)

• Lathanisierte Wolframelektrode mit hervorragenden Zündeigenschaften, sehr hoher Standzeit bei gleichzeitiger hoher Strombelastbarkeit
• Geeignet für Gleich- und Wechselstromschweißungen

Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4332163330141, Elektrode, Elektroden, QR4030463, Wolframelektrode
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,26*
€ 3,26*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,20*
€ 29,73*
6 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 30,14*
Lager 4012
13
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 25,19*
€ 33,39*
1 Tag
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,47*
€ 33,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,51*
€ 36,3069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,519* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.