| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-139450 Herst.-Nr.: S5351820 EAN/GTIN: 4030971001214 |
| |
|
| | |
| Spritzerschutzdecke JT 1200 HT • Silikat-Faser (ca. 96 % SiO2-Anteil) • Toxikologisch unbedenklich und asbestfrei • Geeignet als Spritzerschutzdecke vor glühender Schlacke und flüssigen Schweißperlen • Kurzfristig belastbar bis 1300 °C, dauerbelastbar bis 1100 °C. • DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest) • Nicht brennbar A1 Weitere Informationen: | | Breite: | 1800 mm | Länge: | 2000 mm | Stärke: | 1,4 mm | Marke: | Jutec | Herstellerartikelnummer: | S5351820 | Herstellername: | Jutec GmbH | Markenname: | Jutec | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 136,35* | € 166,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 137,83* | € 173,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 164,77* | € 205,53* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,68* | € 213,66* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,41* | € 232,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|