Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000mm
Schweißstab WIG Alu AlMg 5 3,2x1000mm
Artikel-Nr.:
     4012-139376
Hersteller:
     ALUNOX
Herst.-Nr.:
     4038588261915
EAN/GTIN:
     4038588261915
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Aluminium-Schweißstab AIMg 5

Normbezeichnung
EN ISO 18273 S Al 5356 (AlMg5)

• Schweißstäbe zum WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 5 % Mg
• Das Schweißgut ist seewasserbeständig
• Werkstückflanken gründlich reinigen
• Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen.

Richtanalyse des Schweißgutes %
AL Mg Mn Cr Ti
Basis 5,0 0,35 0,1 0,15

Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,2 mm
Länge:
1000 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: wig-schweißstab 3,2x1000mm almg, wig schweißdraht, wig schweißdraht 3,2mm, 4038588261915, Schutzgasschweißdstab
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 15,94*
10
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 13,02*
€ 16,00*
3 Tage
614
10
pro Kilogramm
€ 6,99*
ab € 16,32*
€ 16,32*
Lager 4012
40
10
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 13,94*
€ 17,04*
7 Tage
40
10
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 17,08*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 17,04*
€ 20,28
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 16,30*
€ 19,40
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 15,06*
€ 17,92
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 14,56*
€ 17,33
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 13,94*
€ 16,59
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 10 Kilogramm ( entspricht € 170,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.