Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitssandale ANTHONY red Easy ESD S1 Typ 3, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 1717503-38 Sicherheitssandale, ANTHONY red Easy ESD S1 Typ 3, 1717503-38 E
ELTEN 1717503-38 Sicherheitssandale, ANTHONY red Easy ESD S1 Typ 3, 1717503-38 E
Artikel-Nr.:
     4012-1392130
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     1717503-38
EAN/GTIN:
     4030839394465
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale, ANTHONY red Easy ESD S1 Typ 3, 1717503-38, ELTEN ERGO-ACTIVE, Obermaterial: Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
38
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1270 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Mikrofaser
Laufsohle:
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Norm:
EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Form:
Sandale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 63,22*
€ 81,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,29*
€ 81,73*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,98*
€ 84,93*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,44*
€ 86,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,98*
€ 87,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,72*
€ 97,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,97*
€ 95,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,31*
€ 92,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,22*
€ 75,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.