| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1377360 Herst.-Nr.: 05137323001 EAN/GTIN: 4013288225481 |
| |
|
| | |
| 1 langlebige Schaumstoffeinlage, ohne Werkzeug; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; Breite x Höhe x Tiefe: 172 x 30 x 392 mm; Ersatzschaumstoffeinlage für Wera Artikel 9723; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Weitere Informationen: | | Mit Teleskopgriff: | false | Mit Fachtrenner: | true | Mit Schaum: | true | Gesamtzahl der Fächer: | - | Herausnehmbares Fach: | false | Mit Schloss: | false | Signalrot: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ohne-Werkzeug, passgenaue-Halterung, Schaumstoffeinlage, Schubladen-Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, unbestückt, Werkzeugaufbewahrung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,48* | € 31,05* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 23,49* | € 31,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,10* | € 33,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,95* | € 34,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,25* | € 35,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|