Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prestolith Reparaturbox 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prestolith Reparaturbox 250 g
prestolith Reparaturbox 250 g
prestolith Reparaturbox 250 g
prestolith Reparaturbox 250 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-135572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4052800600412
EAN/GTIN:
     4052800600412
Suchbegriffe:
Härter
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Polyesterharz
presto® Reparaturbox 2 K

Reparaturpackung mit Polyesterharz, Härter sowie Glasfasermaterial. Zum Überbrücken größerer Löcher, Durchrostungen und Schadensstellen in Metall, Holz, Beton usw. Sehr gut verwendbar im Formen- und Modellbau, im Garten (Spritzfaserteiche) und in anderen industriellen Bereichen. Anwendbar z. B. bei undichten Leitungen und Rohren, Kesseln, Booten usw. • Schleifbar nach ca. 40 Minuten • Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze • Temperaturbeständig bis 120 °C bei ausgehärtetem Material • Farbe: honigfarben

Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 g
Marke:
presto®

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: presto härter, komponentenkleber
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,99*
€ 7,96*
2 Tage
11
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,09*
€ 7,98*
2 Tage
8
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,10*
€ 7,99*
6 Tage
11
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 8,23*
Lager 4012
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,09*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
European Aerosols
600177
ab € 0,85*
Zubehör
European Aerosols
784866
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.