Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Komet, Größe XXL, navy/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weste Komet, Größe XXL, navy/schwarz
Weste Komet, Größe XXL, navy/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-134399
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     4031973065839
EAN/GTIN:
     4031973065839
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Weste »Komet«

Eigenschaften:
•Winddicht
Ausführung:
•Verlängerter Rücken
•Reflexstreifen am Schulterbesatz
•Innenkragen mit weichem Fleece
•Stifttaschen
•Brusttasche mit Reißverschluss
•Seiten-Blasebalgtaschen mit Patten und zusätzlichem Seiteneingriff
•Brustinnentasche und Handytasche mit Patte innen
•Reißverschluss für Emblemservice innen, wattiert
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
navy-schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,13*
€ 50,72*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 38,89*
€ 50,94*
Lager 4012
9
€ 4,90*
ab € 39,01*
€ 51,14*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 38,9867*
€ 51,1867*
€ 4,80*
ab € 39,94*
€ 52,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.