Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband braun 6000 kg 5 m x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband braun 6000 kg 5 m x 180 mm
Hebeband braun 6000 kg 5 m x 180 mm
Artikel-Nr.:
     4012-133431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793267
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
Bandseilhebeband
Hebeband
;Hebeband

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• 2-lagig
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Minimale Drehung

Weitere Informationen:
Nutzlänge:
5 m
Tragfähigkeit direkt:
6000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
4800 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
12000 kg
Bandbreite:
180 mm
Farbcodierung:
braun
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, rundschlinge 6t 5m, rundschlinge, rundschlinge 6t, 4332163793267, Anschlagmittel, Hebebänder, Ladungssicherung, QR4029918
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,29*
€ 73,88*
Lager 4012
39
Frei Haus
ab € 59,25*
€ 74,55*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 59,9079*
€ 74,9079*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,07*
€ 75,24*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,93*
€ 76,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,01185* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.