Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband 180 mm 6000 kg 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband 180 mm 6000 kg 5 m
Hebeband 180 mm 6000 kg 5 m
Hebeband 180 mm 6000 kg 5 m
Hebeband 180 mm 6000 kg 5 m
Hebeband 180 mm 6000 kg 5 m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163793267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793267
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebeband

Hebebänder aus Polyester (PES) DIN EN 1492-1. • GS-geprüft • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagige Ausführung • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert und verstreckt (minimale Dehnung), appretiert (daher oberflächenschonend) • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Bandbreite:
180 mm
Farbcodierung:
braun
Max. Tragfähigkeit einfach direkt:
6000 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, rundschlinge 6t 5m, rundschlinge, rundschlinge 6t, Anschlagmittel, QR4029918, Hebebänder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,98*
€ 74,20*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 67,40*
€ 74,88*
Lager 7
48
€ 4,79*
ab € 67,97*
€ 75,56*
2 Tage
56
€ 4,95*
ab € 69,06*
€ 76,87*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 69,28*
€ 77,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,0136* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.