Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Zurrgurt 1-tlg. L.6m B.25mm 250- 500daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Zurrgurt 1-tlg. L.6m B.25mm 250- 500daN
R-Zurrgurt 1-tlg. L.6m B.25mm 250- 500daN
Artikel-Nr.:
     4012-133390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163727675
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Ratschen-Zurrgurt, einteilig, Bandbreite 25 mm

• 1-teilig
• farbe: rot
• DIN-EN 12195-2

Weitere Informationen:
Zurrgurtlänge:
6 m
Bandbreite:
25 mm
zul. Zugkraft im direkten Zug:
250 daN
zul. Zugkraft in der Umreifung:
500 daN
Farbe:
rot
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1591
20
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,19*
Lager 4012
1591
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,43*
6 Tage
1594
1
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,45*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,44*
€ 3,63*
1
€ 9,80*
ab € 2,49*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.