Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenzurrgurt 4 m 0,5t, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenzurrgurt 4 m 0,5t, 25mm
Ratschenzurrgurt 4 m 0,5t, 25mm
Artikel-Nr.:
     4012-133361
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D042611
EAN/GTIN:
     4020749100270
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
;800-/400-kg-Ratschen-Zurrgurt 25 mm, ein-/zweiteilig

• In Anlehnung an DIN EN 12195-2

Lieferung: PE-Beutel mit Tragegriff.

Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilig
Hakenausführung:
Zurrgurtlänge:
4 m
Bandbreite:
25 mm
zul. Zugkraft im direkten Zug:
– daN
zul. Zugkraft in der Umreifung:
800 daN
Farbe:
orange
Herstellerartikelnummer:
D042611
Herstellername:
Span-Set GmbH&Co. KG
Markenname:
SpanSet
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen-zurrgurt 25 mm 4m 1-teilig, ratschenzurrgurt spanset, ratschenzurrgurt, 4020749100270, Gurt, Gurte, Ladungssicherung, Ratschenzurrgurte, Spanngurt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
10
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 10,96*
1
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 11,12*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 8,2004*
€ 11,2304*
9 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 8,29*
€ 11,29*
Lager 4012
43
1
€ 4,90*
ab € 8,44*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
1 Stück enthält 4.000 Millimeter (ab € 0,00211* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.