Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeugbox Holz Inh.750 l, 1840x800x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrzeugbox Holz Inh.750 l, 1840x800x900mm
Fahrzeugbox Holz Inh.750 l, 1840x800x900mm
Artikel-Nr.:
     4012-132700
Hersteller:
     K. Löffert
Herst.-Nr.:
     43.111.105201.00
EAN/GTIN:
     4010162431112
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gerätekiste
Fahrzeugbox Holz

• Für Ordnung und Sicherheit auf der Baustelle, alles gut aufgehoben
• Box mit schrägem, verzinktem Blechdeckel
• Boden und Deckel aus 19 mm Sperrholzplatten, Wände aus 22 mm Nut-Feder-Fasebrettern
• Alle Holzteile vollimprägniert
• Box komplett montiert

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Länge:
1800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
900 mm
Gewicht ca.:
60 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Löffert
Herstellername:
Löffert GmbH Stielfabrik
Herstellerartikelnummer:
43.111.105201.00
Weitere Suchbegriffe: 4010162431112, Box, Boxen, Fahrzeugbox, Fahrzeugboxen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,51*
€ 738,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,51*
€ 814,56*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,12*
€ 818,20*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,71*
€ 918,06*
45 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 950,25*
€ 1.018,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,20*
€ 973,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,30*
€ 961,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,95*
€ 942,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,29*
€ 923,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,12*
€ 898,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.