| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-131656 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784015110 EAN/GTIN: 4317784015110 |
| |
|
| | |
| Drahtgeflecht, 4-eckig • Verzinkt und ummantelt, RAL6005 Moosgrün • Rollenlänge 25 m Abmessung: Maschenweite x Stärke x Höhe Weitere Informationen: | | Abmessung: | 50 x 2,8 x 1500 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 108,49* | € 137,02* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,28* | € 137,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 110,61* | € 142,49* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 125,00* | € 157,13* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 124,48* | € 157,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 4,3396* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|