Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840/4 Z SB Bits, 2 x 50 mm, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
840/4 Z SB Bits, 2 x 50 mm, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     4012-1313277
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073056001
EAN/GTIN:
     4013288202468
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Art des Kreuzkopfes:
sonstige
Zweiseitig:
false
Anschlussmaß:
- mm | 1/4 Zoll
Bitgröße:
30 mm
Mit Loch:
false
Federkugelbefestigung:
false
Weitere Suchbegriffe: innensechskant-bit-satz, 1/4", Bit, Hex, Hex-Plus, Schraubendrehereinsatz, Sechskant, universal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
50
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 6,14*
Lager 4012
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 6,16*
5
€ 4,90*
ab € 4,48*
€ 6,41*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 6,86*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.