Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 20 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
3167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 20 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1313214
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022764001
EAN/GTIN:
     4013288220141
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Hochwertiger Kraftform Plus VDE Schraubendreher aus Edelstahl. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich. Die Stückprüfung der Kraftform Stainless VDE Schraubendreher bei 10.000 Volt gemäß DIN EN 60900 (IEC 60900) garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt. Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
true
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Mit Abrollschutz:
true
Durchgehende Klinge:
false
Oberflächenschutz Klinge:
-
Kappe drehbar:
false
Klingenmaterial:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, torx tr schraubenzieher wera, vde-schraubendreher (torx®), Edelstahl, isolierter-Schraubendreher, rostfreier-Stahl, Take-it-easy-Werkzeugfinder, TORX®-Schrauben, VDE-Schraubendreher, insulated-screwdriver
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,61*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 9,64*
Lager 4012
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 10,36*
1
€ 5,46*
ab € 7,35*
€ 10,45*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.