Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken Nr.R 85 rostf. 120mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fleischhaken Nr.R 85 rostf. 120mm
Fleischhaken Nr.R 85 rostf. 120mm
Artikel-Nr.:
     4012-131233
Hersteller:
     Lüsebrink GmbH, Wilhelm
Herst.-Nr.:
     085R000120.00
EAN/GTIN:
     4015480085320
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken
Fleischhaken, rostfrei A2
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Abstand:
35 mm
Drahtstärke:
4,8 mm
Herstellerartikelnummer:
085R000120.00
Herstellername:
Lüsebrink GmbH, Wilhelm
Markenname:
LÜSEBRINK
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: fleisch haken, 4015480085320, Haken
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
570
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6917*
€ 2,2717*
2 Tage
570
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,805*
€ 2,425*
1 Tag
57
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,319*
€ 18,724*
Lager 4012
57
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,725*
€ 19,085*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,599*
€ 21,603*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 19,085*
€ 22,71115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,515*
€ 22,03285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,505*
€ 20,83095
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,805*
€ 19,99795
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 15,725*
€ 18,71275
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,5725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 190,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.