Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode CEL 70 2,5x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrode CEL 70 2,5x300mm
Elektrode CEL 70 2,5x300mm
Artikel-Nr.:
     4012-130489
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     47028
EAN/GTIN:
     4038588470287
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden böhler
schweißelektroden
Stabelektrode PHOENIX CEL 70 (Rohrrundnähte)

• Zellulose-Stabelektrode für das Fallnahtschweißen von Rohrrundnähten (Pipelines)
• Besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (G±), auch in steigender Position
• Nicht rücktrocknen
• CTOD, HIC und HSCC geprüft

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E 42 2 C 2 5
• EN 499: E 42 2 C 25
• AWS A5.1: E6010

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
• Werkstoffe: API5L: Grad A, B, X 42-X 56 und Wurzelschweißung bis zu X 70, EN 10208-2: L290MB-, L 360MB- und Wurzelschweißung bis zu L485MB- und NB-Qualitäten, DIN17172: StE 210.1-StE360.7 und StE290, 7TM-StE 360.7TM und Wurzelschweißung bis StE480.7TM, EN 10113-3: S275ML, S355ML, S275NL, S355NL

Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5 x 300 mm
Inhalt je Dose:
530 Stück
Inhalt je Versandkarton:
2 Dosen
Gewicht je Dose:
7,3 kg
Marke:
Voestalpine Böhler
Herstellerartikelnummer:
47028
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, 4038588470287, Elektrode, Elektroden
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1168
530
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,16*
€ 0,20*
1060
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4888*
€ 0,5588*
1060
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4888*
€ 0,5588*
3 Tage
1060
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57948*
€ 0,65395*
Lager 4012
1060
530
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60395*
€ 0,72395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 530 Stück
€ 0,72395*
€ 0,8615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66395*
€ 0,7901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60395*
€ 0,7187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 530 Stück
Mindestbestellmenge: 530 Stück ( entspricht € 383,6935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.