Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix blau D 4,0 x 450 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrode Phoenix blau D 4,0 x 450 mm
Elektrode Phoenix blau D 4,0 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     4012-130485
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588185082
EAN/GTIN:
     4038588185082
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden citorex 4,0 x 450 ...
schweißelektroden böhler
Stabelektrode PHOENIX Blau

•Rutil-zellulose-umhüllte Stabelektrode
•Universell in allen Positionen einsetzbar
•Bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit
•Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 ?m), ausgezeichnete Fallnahteigenschaften, einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V)

Normbezeichnungen:
•EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11
•EN 499: E42 0 RC11
•DIN1913: E51 22 R (C) 3
•AWS A5.1: E 6013

•Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG.
•Werkstoffe: S235JRG2-S355J2, GS-38, GS-45, St35, St45, St35.8., Druckbehälterstähle P235 GH, P265 GH, P295 GH, Schiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2, Feinkornbaustähle bis P355 N, schweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl)

Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Stabelektrode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,88*
€ 933,26*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,54*
€ 943,88*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 943,88*
€ 1.123,2172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 917,99*
€ 1.092,4081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 867,03*
€ 1.031,7657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 850,04*
€ 1.011,5476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 838,54*
€ 997,8626
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,83854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.