| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1303886 Herst.-Nr.: 694030E EAN/GTIN: 4007368117070 |
| |
|
| | |
| Wasserwaage ALUSTAR • Aluminium-Rechteckprofil • Lupeneffekt in der Horizontallibelle • Stoßdämpfende Endkappen • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle Weitere Informationen: | | Länge: | 30 cm | Profilgewicht: | 640 g/m | Markenname: | BMI | Herstellername: | Bayerische Massindustrie BMI | Herstellerartikelnummer: | 694030E | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,88* | € 20,37* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,00* | € 20,48* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,58* | € 22,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,59* | € 22,58* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 17,99* | € 22,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|