| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1302219 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8718026806460 EAN/GTIN: 8718026806460 |
| |
|
| | |
| Verbundsteinspalter EASY TURNER COMPACT IQ 3300 • Spindel leicht und bequem zu bedienen • Für Steine mit unterschiedlichen Abmessungen Weitere Informationen: | | Schnittbreite: | 330 mm | Schnitthöhe: | 10–120 mm | Gewicht: | 37 kg | Ursprungsland: | Niederlande | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,62* | € 518,54* | | | | Lager 4012 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,27* | € 560,67* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,19* | € 560,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,14* | € 590,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|