| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1301551 Herst.-Nr.: 31343/45 EAN/GTIN: 8713458080228 |
| |
|
| | |
| Halbschuh »31343 Agile«, S1P SRC Zulassung/Norm: EN 20345, S1P SRC Fußbett: Herausnehmbare Einlegesohle Sohle: EVA/Rubber, rutschfestes Profil, SRC Material: Atmungsaktives Obermaterial aus Mikrofaser, 3D-Mesh-Futter, Zwischensohle aus Kevlar Sicherheit: Aluminiumkappe Gewicht: 500 g/Stück (Größe 42) Farbe: grau Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Herstellerartikelnummer: | 31343/45 | Herstellername: | Allshoes BV | Markenname: | REDBRICK | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,52* | € 74,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 58,72* | € 75,76* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,36* | € 78,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,83* | € 80,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|