Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzfarbe 2,5l, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterschutzfarbe 2,5l, anthrazitgrau
Wetterschutzfarbe 2,5l, anthrazitgrau
Wetterschutzfarbe 2,5l, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     4012-1300735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000590051204
EAN/GTIN:
     4000590051204
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
holzschutzfarbe anthrazit
holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe

• Schnell trocknender Holzanstrich mit hoher Deckkraft, geeignet für alle Hölzer im Innen- und Außenbereich (z. B. Holzgiebel, Holzzäune, Holzverkleidungen und Blockhäuser) • Seidenglänzend • Wasserverdünnbar • Geruchsarm und elastisch • Angenehme Verarbeitung • Tropfgehemmt • Hochwertige Deck- und Schutzfarbe • Licht- und wetterbeständig • UV-stabil • Staubtrocken nach ca. 2 Stunden • Überarbeitbar nach ca. 4–6 Stunden • Durchgetrocknet nach ca. 4 Tagen Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für Wetterschutzfarbe (Kat. A/d) 130 g/l (2010). Wetterschutzfarbe enthält maximal 40 g/l VOC.

Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 5-Chloro-2-methyl-3/2H)-isothiazolone mixt. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210:
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,5 l
Farbe:
anthrazitgrau
Marke:
wilckens®
Weitere Suchbegriffe: wilckens holzschutzfarbe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,53*
€ 31,57*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 23,6332*
€ 31,6232*
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 23,67*
€ 31,85*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 23,75*
€ 31,94*
8 Tage
3
€ 4,30*
ab € 24,31*
€ 33,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 9,468* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.