Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Blockrolle einfach (SB) galZn f. Seil-Ø b. 7,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Blockrolle einfach (SB) galZn f. Seil-Ø b. 7,0mm
PÖSAMO Blockrolle einfach (SB) galZn f. Seil-Ø b. 7,0mm
PÖSAMO Blockrolle einfach (SB) galZn f. Seil-Ø b. 7,0mm
Artikel-Nr.:
     4012-129770
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA Pötz & Sand
Herst.-Nr.:
     2100900036
EAN/GTIN:
     4011645004922
Suchbegriffe:
Blockrolle
Blockseilrolle
Seilrolle
Seilrollen
Blockseilrolle, einfach, verzinkt

Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton.

Weitere Informationen:
Abmessung:
25,0 mm/1"
für Seil-Ø bis:
7 mm
max. Tragkraft:
230 kg
Anz. je Karte:
1
Karte:
0,05 kg
Fach:
210
in Baustein:
1, 2
Herstellerartikelnummer:
2100900036
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Monheimer Ketten- und Metallwarenindustrie Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Frohnstr. 44, D-40789 Monheim
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@poesamo.com
Weitere Suchbegriffe: seilrolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
294
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,06*
7 Tage
294
€ 7,60*
ab € 2,02*
€ 3,08*
4 Tage
250
€ 4,79*
ab € 2,06*
€ 3,14*
2 Tage
294
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,58*
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.