Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A9-4 Facheinsatz H47xB39xT218 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A9-4 Facheinsatz H47xB39xT218 mm
A9-4 Facheinsatz H47xB39xT218 mm
Artikel-Nr.:
     4012-127819
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     114585
EAN/GTIN:
     5733439114585
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
;A9 Einsatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
A9-4 Fach-Einsatz, einzeln
Höhe:
47 mm
Breite:
39 mm
Tiefe:
218 mm
Farbe:
transparent
Herstellerartikelnummer:
114585
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
24
€ 5,99*
ab € 1,04*
€ 1,35*
27 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,36*
21 Tage
unbekannt
24
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 1,41*
15 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,99*
ab € 1,1575*
€ 1,4975*
Lager 4012
57
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,65*
Zubehör
Raaco
109277
ab € 2,75*
Zubehör
Raaco
109314
ab € 6,91*
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,85*
Zubehör
Raaco
136235
ab € 13,19*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 0,95*
Zubehör
Raaco
103695
ab € 1,68*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 1,02*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,34*
Zubehör
Raaco
118682
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.