Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 3 x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 3 x 5 m
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 3 x 5 m
Artikel-Nr.:
     4012-127508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031372800802
Suchbegriffe:
Bändchengewebeplane
bändchengewebeplane
PE-Bändchengewebeplane, natur/weiß

• Mit Rand und Ösen
• Plane aus Polyethylen (PE) Bändchengewebe; beidseitig PE beschichtet; absolutwasserdicht, nicht UV-beständig
• 12 x 12 Bändchen/ Inch²
• 160 g/ m², zzgl. Beschichtung
• Reißfestigkeit ca. 750 N/ 5cm
• Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Alu-Ösen im Abstand von 1 m
• Jede Plane ist einzeln verpackt (PE Beutel)

Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Breite:
5 m
Gewebegewicht:
160 g/m²
Gewicht ca.:
2,25 kg
Ursprungsland:
Land unbekannt
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4031372800802, Gewebeplane, PE-Bändchengewebeplane
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,06*
€ 25,23*
7 Tage
14
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,19*
€ 25,39*
Lager 4012
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,14*
€ 25,41*
6 Tage
16
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,49*
€ 25,82*
7 Tage
16
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,98*
€ 26,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
1 Stück enthält 15 m² (ab € 1,276* pro m²)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.