| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-707285 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031372800802 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4031372800802, Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 3 x 5 m, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Breite: | 5 m | Gewebegewicht: | 160 g/m² | Gewicht ca.: | 2,25 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plane, BÄNDCHENGEWEBEPLANE |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,06* | € 25,23* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 19,19* | € 25,39* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 19,14* | € 25,41* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,49* | € 25,82* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 19,98* | € 26,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 m² (ab € 1,29934* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|