Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf auf Rosette F1 50mm Kugelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türknopf auf Rosette F1 50mm Kugelknopf
Türknopf auf Rosette F1 50mm Kugelknopf
Artikel-Nr.:
     4012-126553
Hersteller:
     Kampmann
Herst.-Nr.:
     4330816001080
EAN/GTIN:
     4330816001080
Suchbegriffe:
Kugelknopf ohne Norm
Profil-Tuerknopf
Türknopf
türknopf alu
Türknopf auf Rosette, Kugelknopf

Kugelknopf 50 mm , Aluminium naturfarbig F1.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig F1
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: kugelknopf ohne norm, türknopf rund
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 11,64*
Lager 4012
10
10
€ 5,90*
ab € 9,06*
€ 11,74*
3 Tage
20
10
€ 6,99*
ab € 9,10*
€ 11,80*
1 Tag
10
10
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 11,93*
5 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.