Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 405 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 405 T
Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 405 T
Artikel-Nr.:
     4012-125278
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4046436000210
EAN/GTIN:
     4046436000210
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgeräte 5l
hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät 405 T

Das Hochleistungssprühgerät.

• Max. Betriebsdruck 6 bar
• Füllinhalt 5 Liter
• Sicherheitsventil und Zeigermanometer
• Praktischer Einfülltrichter
• Druckbehälter aus Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung
• Für die Ausbringung biologischer Pflanzenschutzmittel geeignet

Weitere Informationen:
Füllinhalt:
5 l
max. Betriebsdruck:
6 bar
Marke:
Gloria
Weitere Suchbegriffe: 4046436000210, Blumensprüher, Drucksprüher, Gartenpflege, Sprühgerät, Vielzwecksprüher, Zerstäuber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,83*
€ 139,76*
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 110,55*
€ 139,76*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 112,69*
€ 142,26*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 114,6884*
€ 145,4484*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 117,44*
€ 148,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.