Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Vornschneider 200 mm m.Kst.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzen-Vornschneider 200 mm m.Kst.Griff Knipex
Bolzen-Vornschneider 200 mm m.Kst.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-125058
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     61 01 200 EAN
EAN/GTIN:
     4003773033172
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzen-Vornschneider

Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Im Vergleich zu herkömmlichen Hebel-Vornschneidern besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Übersetzung. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Besonders geeignet im Draht- und Zaunbau sowie zum Schneiden von Bolzen, Nägeln usw.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Schneid-Ø weich:
6 mm
Schneid-Ø mittel:
4 mm
Schneid-Ø hart:
3,5 mm
Schneid-Ø Piano:
3 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
61 01 200 EAN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Seitenschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, knipex kraft-vornschneider, bolzen vornschneider, hebelvornschneider knipex, 52870200, Beißzange, Beißzangen, Bolzen-Vornschneider, Handwerkzeug, Hebelseitenschneider, Kneifzange, Kneifzangen, Knipex, QR4028250, Schneidzange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,85*
€ 35,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,10*
€ 35,89*
1
€ 4,90*
ab € 29,85*
€ 36,61*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,94*
€ 37,00*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,84*
€ 37,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.