Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe 350 Lumen FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Taschenlampe 350 Lumen FORTIS
LED Taschenlampe 350 Lumen FORTIS
LED Taschenlampe 350 Lumen FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-1203911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784728515
EAN/GTIN:
     4317784728515
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led micro
LED-Taschenlampe

• Hochleistungs-LED • Aluminiumgehäuse • Griffige und widerstandsfähige Oberfläche Lieferung: Inklusive 3 Micro-Batterien AAA/LR03.

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
350 lm
Brenndauer:
2 h
Reichweite:
45 m
Ø:
32 mm
Länge:
120 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784728515
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
321
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 13,26*
Lager 4012
321
€ 4,90*
ab € 9,01*
€ 13,30*
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 13,34*
3 Tage
530
€ 6,99*
ab € 9,4919*
€ 13,9219*
9 Tage
316
€ 4,30*
ab € 9,80*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.