Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Schlitzplatte RAL 5010,495x457mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Schlitzplatte RAL 5010,495x457mm
PL-Schlitzplatte RAL 5010,495x457mm
Artikel-Nr.:
     4012-115208
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025137.11
EAN/GTIN:
     4025002943366
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
schlitzplatte ral 5010
schlitzplatte
";Schlitzplatte RAL 5010 enzianblau

• Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: nur für horizontale Montage geeignet)
• Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
• Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite "
Weitere Informationen:
Breite:
495 mm
Höhe:
457 mm
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Herstellerartikelnummer:
14025137.11
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Klappgerüst
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 41,67*
€ 52,62*
€ 4,80*
ab € 41,63*
€ 52,64*
€ 75,00*
ab € 41,46*
€ 52,64*
€ 4,80*
ab € 41,45*
€ 52,64*
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 55,11*
€ 68,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.