Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locheisen-Satz 3-20 mm gerade PedDIN ghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locheisen-Satz 3-20 mm gerade PedDIN ghaus
Locheisen-Satz 3-20 mm gerade PedDIN ghaus
Artikel-Nr.:
     4012-114484
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     8004209001
EAN/GTIN:
     3303808004209
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Kunststoff-Koffer
Locheisen-Satz

Ausführung: Aus hochfestem Spezialstahl, geschliffene, fein polierte Locheisen-Einsätze. Zum Schneiden von Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff). Armierte Werkstoffe (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm können ebenso gestanzt werden. In stabiler Metallkassette.


Satzinhalt:
Locheisen von 3 bis 20 mm:
Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm
Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20 mm
Halter
Weitere Informationen:
Anzahl:
11-teilig
Locheisen-Ø:
3–20 mm
Markenname:
PEDDINGHAUS
Herstellername:
Peddinghaus Handwerkzeuge
Herstellerartikelnummer:
8004209001
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, Henkellocheisen-Satz, Locheisen-Satz, Locheisensatz, henkellocheisen peddinghaus, henkellocheisen, 71260020, Handwerkzeuge, III, Peddinghaus, QR4028891
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
€ 4,79*
ab € 51,63*
€ 61,74*
Lager 4012
29
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 61,78*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 51,25*
€ 61,80*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 51,90*
€ 62,08*
1 Tag
29
€ 7,90*
ab € 51,58*
€ 62,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
8004609001
ab € 198,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.