Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten VTK 400/320-0 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkasten VTK 400/320-0 grün
Transportkasten VTK 400/320-0 grün
Transportkasten VTK 400/320-0 grün
Artikel-Nr.:
     4012-1144681
Herst.-Nr.:
     37432 02 03
EAN/GTIN:
     4031022065858
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Schwerlast-Transport-Stapelkasten, grün

Robuste Materialeigenschaften
Lebensmittelechtes Polypropylen.
Temperaturbeständig (–20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C).
Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen.
Großes Volumen und hohe Belastbarkeit
Optimierte Seitenwandkonstruktion.
Griffe an den Stirnseiten.
Wände geschlossen, Boden geschlossen.
Rollenbahngeeignet.
Etikettenhalterung an allen 4 Seiten.
Lieferung in günstigen Verpackungseinheiten.

Abb. zeigt verschiedene Behälterausführungen mit Zubehör.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
320 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
320 mm
Nutzmaß Breite:
280 mm
Nutzmaß Tiefe:
360 mm
Nutzmaß Höhe:
300 mm
Traglast:
50 kg
Auflast:
600 kg
Herstellerartikelnummer:
37432 02 03
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten l600xb400xh320mm pp, groß behälter, großbehälter pp, Euro, Normbehälter, Eurobehälter, Transportkasten, Transportbehälter, Euro-Transportkasten, Euro-Normbehälter, Euro-Transportbehälter, Behälter, Euro Normbehälter, Euro Behälter, Euro Stapelbehälter, 7830470864, 30470864
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 22,28*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,85*
€ 26,54*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,05*
€ 26,80*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,11*
€ 28,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 20,05*
€ 29,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.