Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellgerät automatisch 120 mm Brockhaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Höhenverstellgerät automatisch 120 mm Brockhaus
Höhenverstellgerät automatisch 120 mm Brockhaus
Artikel-Nr.:
     4012-113401
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     104220
EAN/GTIN:
     4010898440020
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Höhenverstellgerät, automatisch

Ausführung: Hochwertige Gasdruckfeder abgestimmt auf das Gewicht des Schraubstockes. Stufenlose Höhenverstellung bis 200 mm, drehbar bis 360°.

Anwendung: Eine echte Arbeitserleichterung. Anpassung des Schraubstockes an die Körpergröße für bequemes Arbeiten und zur Vermeidung von Haltungsschäden.
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
120 mm
Höhenverstellung bis:
200 mm
Lochabstand:
98 x 76 mm
Loch-Ø:
M8 mm
Markenname:
BROCKHAUS HEUER
Herstellername:
Brockhaus HEUER GmbH
Herstellerartikelnummer:
104220
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel-schraubstock heuer-front, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, 50550120, automatisch, Brockhaus, Heuer, Höhenverstellgerät, Höhenverstellgerät,, QR4029029, Schraubstöcke
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 153,48*
€ 154,68*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,91*
€ 157,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 135,90*
€ 157,58*
11 Tage
9
Frei Haus
ab € 139,39*
€ 160,85*
Lager 4012
27
€ 4,90*
ab € 139,79*
€ 161,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101120
ab € 169,95*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100120
ab € 135,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.