Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschere RS-EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gartenschere RS-EN
Gartenschere RS-EN
Artikel-Nr.:
     4012-102881
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     4009269285025
EAN/GTIN:
     4009269285025
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Blumenschere
Gartenscheren RS-EN

• Mit Kraftamboss für ein leichtes Schneiden (auch härteres Holz)
• Einhand-Verriegelung
• Für Links- und Rechtshänder geeignet
• Antihaftbeschichtete Klinge und glanzverzinkter Scherenkörper

Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Schneidkapazität Ø:
19 mm
Verpackung:
lose
Marke:
Wolf-Garten
Weitere Suchbegriffe: Gartenschere, astschere amboss, astschere, 4009269285025, Garten-Schere, Schere
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
10
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 10,75*
1
€ 4,00*
ab € 7,25*
€ 12,12*
Lager 4012
70
1
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 12,13*
6 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 13,61*
6 Tage
60
1
€ 4,79*
ab € 9,59*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.