| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-102856 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000590059729 |
| |
|
| | |
| Fassadenfarbe • Einsetzbar auf neutralem Putz, Beton, Faserzement sowie als strapazierfähiger, schmutzunempfindlicher Innenanstrich auf Glasfaserdekorgewebe, Relief- und Prägetapeten • Gut reinigungsfähig für den Innen- und Außenbereich • Kunststoff-Dispersions-Wandfarbe, weiß matt, Scheuer- und wetterbeständig, lösemittelarm,geruchsarm und gut deckend • DIN EN 13300, Wasserdampfdiffusionsfähig • Kontrastverhältnis (Deckvermögen), Klasse 2 bei 6 m²/l, Nassabriebklasse 2 • Staubtrocken nach ca. 2–3 Stunden • Überarbeitbar nach ca. 8 Stunden • Reichweite ca. 6 m²/Liter Hinweiß: EU-Grenzwert für Fassadenfarbe (Kat.A/c) 40 g/l (2010). Fassadenfarbe enthält maximal 39 g/l VOC. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Marke: | wilckens® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,28* | € 34,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 28,82* | € 38,27* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,60* | € 62,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,93* | € 65,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,66* | € 69,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|