Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI COUPLER HF G2 FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4062172072199
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172072199
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
DALI-2 Sensorkoppler zur Integration von HF (Radar) Licht- und Präsenzsensoren in ein DALI System. Produkteigenschaften: . Produktvorteile: . Anwendungsgebiete: . Technische Ausstattung: .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multisensor
Breite:
30.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Tiefe:
21.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Licht System, DALI
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,91*
€ 70,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,86*
€ 77,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,29*
€ 79,32*
€ 4,98*
ab € 65,51*
€ 82,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,07*
€ 88,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.