Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTI DALI 210/220-240/24 1-4 FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4002-4062172032087
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172032087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Konstantspannungsversorgungen mit DALI. Produkteigenschaften: . Produktvorteile: . Anwendungsgebiete: .
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
true
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
true
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Schutzklasse:
I
Länge:
330.00 mm
Breite:
69.00 mm
Höhe:
37.00 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, led treiber, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, LED
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 295,99*
€ 295,99*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 246,84*
€ 305,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 261,46*
€ 306,37*
1
Frei Haus
ab € 263,64*
€ 309,64*
6
Frei Haus
ab € 282,45*
€ 311,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.