Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCU TOUCH DALI-2 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD32
MD32
MD32
Artikel-Nr.:
     4002-4058075837546
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075837546
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Manuelles Steuergerät mit Touch-Display für bis zu 25 Lichtprodukte. Produkteigenschaften: DALI-2 Steuergerät für Montage in handelsüblichen Unterputzdosen. Touch Oberfläche für manuelle Lichtsteuerung. Bis zu 4 Steuergeräte zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbar. Automatische Synchronisation zwischen den Bedienstellen. Anzahl DALI Leuchten pro Steuergerät: bis zu 25. Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m. Produktvorteile: Einfache, intuitive Bedienung. Manuelles Dimmen, Schalten und Speichern von Lichteinstellungen. Individuelle Einstellung der Helligkeitsstufe. Verhalten nach Netzunterbrechung einstellbar. Hochwertige Glasabdeckung. Netzspannungsbetrieb (aktiver Modus) oder DALI Bus Spannungsversorgung (passiver Modus). Optionaler Rahmen für Aufputzmontage verfügbar. Kompatibel mit LEDVANCE VIVARES DALI Lichtmanagementsystem (LEDVANCE DALI Leuchten). Anwendungsgebiete: Einraumlösung mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen. Meeting- und Konferenzräume. Restaurants. Shopbeleuchtung. Private Wohnbereiche.
Weitere Informationen:
Breite:
86.00 mm
Höhe:
41.00 mm
Tiefe:
41.00 mm
Weitere Suchbegriffe: LV Elektronik, Niedervolt Elektronik, LV Bauteile, Elektronische LV Komponenten, LV Steuerung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 49,34*
€ 56,40*
Lager 4002
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 66,13*
€ 66,13*
36
Frei Haus
ab € 68,85*
€ 76,98*
1
€ 4,98*
ab € 60,70*
€ 78,56*
19 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 63,27*
€ 81,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075843561
€ 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.