Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64415 S AX 10W 12V G4 FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4058075094178
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075094178
EAN/GTIN:
     4058075094178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung. Spezialstifte als Korrosionsschutz. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Akzentbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Gartenbeleuchtung. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
130 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2800 K
Durchmesser:
10.00 mm
Gesamtlänge:
33.00 mm
Geeignet für Backofen:
false
UV-Schutz:
true
Niederdrucktechnik:
true
Infrarottechnik:
false
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenbezeichnung:
T3
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
1000
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,12*
€ 1,12*
3 Tage
82
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,19*
3 Tage
660
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,51*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,91*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.