Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-2 SENSOR LS/PD C CI FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4052899630451
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899630451
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Sensoren für verdrahtete IOT Lichtmanagementsysteme mit DALI-2 Technologie. Produkteigenschaften: . Produktvorteile: . Anwendungsgebiete: . Technische Ausstattung: .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multisensor
Breite:
105.00 mm
Höhe:
80.50 mm
Tiefe:
80.50 mm
Durchmesser:
105.00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,20*
€ 101,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 82,88*
€ 110,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,56*
€ 126,76*
€ 5,95*
ab € 104,04*
€ 130,90*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 107,21*
€ 134,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.