Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT 250/220-240/24 DIM P FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4052899545908
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899545908
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
CV Power supplies 24 V with 1…10 V. Produkteigenschaften: Dimmbar über vollisolierte 1...10 V Schnittstelle. Treiber mit Ausgangsleistungsbereich von bis zu 240 W. Produktvorteile: Vielseitiger 1…10 V-Weitbereichstreiber bis zu 240 W durch flexible Ausgangscharakteristik. Sehr hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Hoher IP Schutz (IP67). Hoher Überspannungsschutz: bis zu 3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE). Anwendungsgebiete: Für den Einsatz in schlanken, flachen Leuchten geeignet oder für den Einbau in abgehängte Decke. Geeignet für SELV-Installationen im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
false
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Schutzklasse:
I
Länge:
265.00 mm
Breite:
68.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Vorschaltgerät, vorschaltgerät osram, led treiber, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, LED
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 121,15*
€ 152,10*
1
Frei Haus
ab € 113,00*
€ 152,71*
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 153,39*
€ 153,39*
10
Frei Haus
ab € 142,48*
€ 157,37*
1
€ 4,98*
ab € 134,11*
€ 160,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.