Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIG 1210UE CL 10/10W 12V BA20D UNV1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4050300832173
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300832173
EAN/GTIN:
     4050300832173
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Birnenlampe
Niedervolt-Überdruck-Zweiwendellampen, Schienenverkehr. Produkteigenschaften: Zweiwendellampe für höhere Betriebssicherheit der Signalanlage. Produktvorteile: Nebenwendel kann bei Ausfall schnell die Funktion der Hauptwendel übernehmen. Unterschiedliche Leistungsstufen optimal auf die jeweilige Optik abgestimmt. Anwendungsgebiete: Bahnverkehrssignalanlagen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Schienenverkehr:
true
Anzahl der Wendeln:
2
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
BA20d
Ausführung:
klar
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Signallampe, Verkehrssignallampe, verkehrssignallampen osram, birnenlampe, ba20d 12v, Glühlampe, Niederspannung, Niedervoltlampe, Hochdruck, Signal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 18,33*
€ 21,24*
Lager 4002
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 24,15*
€ 24,15*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 22,60*
€ 25,70*
12 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 18,82*
€ 26,99*
1
€ 5,46*
ab € 21,27*
€ 29,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.