Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L 36W/827 FLH1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4050300517919
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300517919
EAN/GTIN:
     4050300517919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
36 W
Lichtstrom:
3250 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2700 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
1213.60 mm
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
false
Zündstreifen:
false
Starterloser Betrieb:
false
Vollspektrumlampe:
false
Geeignet für Ex-Leuchten:
false
Geeignet für Notlicht:
false
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T8
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
1000
25
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 2,27*
25
€ 18,00*
ab € 1,88*
€ 2,50*
1 Tag
18
1
€ 4,99*
ab € 1,64*
€ 2,57*
3 Tage
1900
25
€ 6,45*
ab € 2,0852*
€ 2,7752*
1
€ 5,46*
ab € 1,79*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.