Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64428 OVEN 20W 12V G4 FS1 OSRAM


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4050300308050
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300308050
EAN/GTIN:
     4050300308050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel für Backofenbeleuchtung. Produktvorteile: Zwei- bis dreifache Lichtausbeute im Vergleich zu herkömmlicher Backofenbeleuchtung. Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen. Vergütete Stifte für sicheren Kontakt bei hohen Temperaturen. Pyrolyseeignung (zulässige Umgebungstemperatur 450 °C). Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Backöfen.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
300 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2800 K
Durchmesser:
10.0 mm
Gesamtlänge:
33.00 mm
Geeignet für Backofen:
true
UV-Schutz:
true
Niederdrucktechnik:
true
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenbezeichnung:
T3
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
58
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,14*
€ 12,91*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,85*
€ 15,96*
3 Tage
7
0,025
pro Paket
€ 5,80*
ab € 74,86*
€ 116,21*
4 Tage
19
0,025
pro Paket
€ 6,45*
ab € 93,59*
€ 143,93*
Lager 4002
25
0,025
pro Paket
€ 4,90*
ab € 160,40*
€ 160,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,025 Pakete
€ 160,40*
€ 190,88
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (€ 4,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,025 Pakete
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.