Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALIECO CONTROL FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4008321988645
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321988645
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: 2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle. Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung. 100 Stunden Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen. Bedienung über Standardtaster oder IR-Fernbedienung. Ausgänge mit einstellbarem Offset. Ausgänge mit elektronisch reversiblem Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz. Anschluss von bis zu 4 DALIeco LS/PD LI- oder 6 DALI LS/PD LI-Sensoren. Anschluss von bis zu 4 Licht-und Präsenzsensoren über 4p4c-Steckersystem. Individuelle Anpassbarkeit der Funktionsparameter über IR-Fernbedienung. Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse. Sensoranschluss über verpolungssichere 4p4c-Steckbuchse (RJ10). Produktvorteile: VDE/VDE EMV-zertifiziertes System. Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi. Automatische und manuelle Vorgabe des Regelungssollwertes. Anwendungsgebiete: Büros. Klassenzimmer. Schulungsräume. Flure. Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich. Technische Ausstattung: Geeignet für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte.
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Tiefe:
21.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Licht System, DALI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.