Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOUNTING ADAPTER FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4008321480798
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321480798
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Montageadapter. Produkteigenschaften: Zwei getrennte Verdrahtungsbereiche für Eingangs- und Ausgangsseite. Anwendungsgebiete: Adapter für die Aufputzmontage von Sensorelementen mit 116 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
19.0 mm
Tiefe:
19.0 mm
Durchmesser:
116.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, aufputzgehäuse, Licht System, Zubehör LED
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,72*
€ 23,72*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 22,24*
€ 24,78*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,29*
€ 27,38*
1
€ 4,98*
ab € 21,94*
€ 29,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,49*
€ 31,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.