Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO CI KIT BT1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4008321392091
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321392091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Montagekits für unabhängige Installation von LMS-Steuereinheiten. Produkteigenschaften: Zugentlastung für unabhängige Montage. Anwendungsgebiete: Geeignet für alle OSRAM-Steuergeräte mit den Abmessungen 118 mm x 30 mm x 21 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung, Licht System, Zubehör LED
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 9,99*
€ 9,99*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 9,34*
€ 10,57*
11 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 11,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 8,49*
€ 12,15*
1
€ 4,98*
ab € 9,21*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.