Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4002-4008321379269 Herst.-Nr.: 4008321379269 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Sensoren für Lichtmanagementsysteme. Produktvorteile: Stromversorgung aus DALI. Anwendungsgebiete: Anbindung von Licht- und Präsenzsensorik in DALI-Systeme. Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich. Technische Ausstattung: Für alle Licht- und Präsenzsensoren aus dem MULTI 3 Programm geeignet. Verwendbar mit DALI Professional- oder DALIeco-Lichtsteuerungssystem. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Multisensor | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 21.00 mm | Tiefe: | 21.00 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Licht System, Leuchte mit Sensor, Leuchteneinbau, Bewegungsmelder, Sensor |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4002 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 97,55* | € 97,55* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 85,57* | € 109,30* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 126,85* | € 158,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4002 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4002 |  | Versand: Lager 4002 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|