Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L 8W/840 EL FLH1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4008321325846
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321325846
EAN/GTIN:
     4008321325846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, für Notbeleuchtung, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Geeignet für Notstrom-Betrieb. Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Optimiert für Notstrom-Betrieb. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
8 W
Lichtstrom:
450 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
56 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
302.50 mm
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
false
Zündstreifen:
false
Schnellstart:
false
Starterloser Betrieb:
false
Vollspektrumlampe:
false
Geeignet für Ex-Leuchten:
false
Geeignet für Notlicht:
true
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenbezeichnung:
T5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
1000
25
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 4,41*
25
€ 5,95*
ab € 3,63*
€ 4,63*
3 Tage
963
1
€ 5,80*
ab € 3,09*
€ 4,74*
1
€ 5,46*
ab € 3,10*
€ 4,75*
2 Tage
209
1
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 110,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.